7,08 €/ Unitéhors TVA
8,57 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 30 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 21800 N |
Charge statique | 40000 N |
Vitesse de référence | 9200 rpm |
Vitesse limite | 12700 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Deux rangée |
Joint | Ouvert |
11,18 €/ Unitéhors TVA
13,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026