Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Deux rangée Ouvert HK1622-ZW

  • ERIKS:11670850
  • Fabricant:4054362392958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
22 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
13100 N
Charge statique
19400 N
Vitesse de référence
11700 rpm
Vitesse limite
15600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Deux rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

8,58 €/ Unitéhors TVA

10,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026