Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Deux rangée Ouvert HK1522-ZW

  • ERIKS:11670843
  • Fabricant:4012802437089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
22 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
13400 N
Charge statique
19500 N
Vitesse de référence
12300 rpm
Vitesse limite
16500 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Deux rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

7,94 €/ Unitéhors TVA

9,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026