28,87 €/ Unitéhors TVA
34,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 27000 N |
Charge statique | 59000 N |
Vitesse de référence | 4450 rpm |
Vitesse limite | 5900 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3550 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |