11,54 €/ Unitéhors TVA
13,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 52000 N |
Vitesse de référence | 4900 rpm |
Vitesse limite | 6600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3950 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |