13,82 €/ Unitéhors TVA
16,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 23800 N |
Charge statique | 46000 N |
Vitesse de référence | 5500 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4500 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |