Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK3026

  • ERIKS:11833402
  • Fabricant:4047643175838
Image 1
Ajouter à la liste

11,81 €/ Unitéhors TVA

14,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
26 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
28000 N
Charge statique
54000 N
Vitesse de référence
6200 rpm
Vitesse limite
8600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert