8,76 €/ Unitéhors TVA
10,60 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 22000 N |
Charge statique | 39500 N |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 8600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5200 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |