Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK3016

  • ERIKS:11833400
  • Fabricant:4012802424935
Image 1
Ajouter à la liste

15,43 €/ Unitéhors TVA

18,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
17200 N
Charge statique
29000 N
Vitesse de référence
6400 rpm
Vitesse limite
8600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert