Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK2526-A

  • ERIKS:23195701
  • Fabricant:4012802368314
Image 1
Ajouter à la liste

9,16 €/ Unitéhors TVA

11,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
26 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
45000 N
Vitesse de référence
7300 rpm
Vitesse limite
10200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6100 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert