Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK2516-A

  • ERIKS:14176662
Image 1
Ajouter à la liste

15,29 €/ Unitéhors TVA

18,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
15600 N
Charge statique
24000 N
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
10200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6100 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert