Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK2212-A

  • ERIKS:24206855
Image 1
Ajouter à la liste

23,05 €/ Unitéhors TVA

27,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
9100 N
Charge statique
13400 N
Vitesse de référence
8900 rpm
Vitesse limite
11700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert