7,62 €/ Unitéhors TVA
9,22 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 12700 N |
Charge statique | 20100 N |
Vitesse de référence | 9300 rpm |
Vitesse limite | 12700 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7600 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |