Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK1816-A

  • ERIKS:11833394
  • Fabricant:4012802424928
Image 1
Ajouter à la liste

9,79 €/ Unitéhors TVA

11,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
11600 N
Charge statique
17300 N
Vitesse de référence
10400 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8400 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert