6,40 €/ Unitéhors TVA
7,74 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 10900 N |
Charge statique | 15300 N |
Vitesse de référence | 11600 rpm |
Vitesse limite | 15600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9300 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |