Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK1516-A

  • ERIKS:11833389
  • Fabricant:4012802625974
Image 1
Ajouter à la liste

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

832 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
10500 N
Charge statique
14400 N
Vitesse de référence
12300 rpm
Vitesse limite
16500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
9900 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert