5,75 €/ Unitéhors TVA
6,96 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 7900 N |
Charge statique | 9400 N |
Vitesse de référence | 12300 rpm |
Vitesse limite | 16300 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9800 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |