Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK1512

  • ERIKS:11833388
  • Fabricant:4012802419672
Image 1
Ajouter à la liste

5,49 €/ Unitéhors TVA

6,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
7900 N
Charge statique
9400 N
Vitesse de référence
12300 rpm
Vitesse limite
16300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
9800 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert