Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK1212-A

  • ERIKS:11670803
  • Fabricant:4012802436525
Image 1
Ajouter à la liste

5,08 €/ Unitéhors TVA

6,15 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
6500 N
Charge statique
7300 N
Vitesse de référence
15500 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert