4,98 €/ Unitéhors TVA
6,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 6800 N |
Charge statique | 8800 N |
Vitesse de référence | 18200 rpm |
Vitesse limite | 24300 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 14600 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |