Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK0912-B

  • ERIKS:11670800
  • Fabricant:4026677398628
Image 1
Ajouter à la liste

3,89 €/ Unitéhors TVA

4,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
5300 N
Charge statique
6300 N
Vitesse de référence
20200 rpm
Vitesse limite
26500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
16000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert