3,77 €/ Unitéhors TVA
4,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 9 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 3100 N |
Charge statique | 2950 N |
Vitesse de référence | 26500 rpm |
Vitesse limite | 33000 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 19800 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |