Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK0609-B

  • ERIKS:11670795
  • Fabricant:4026677166579
Image 1
Ajouter à la liste

3,74 €/ Unitéhors TVA

4,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
9 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
2850 N
Charge statique
2600 N
Vitesse de référence
30500 rpm
Vitesse limite
36500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
21900 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026