Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BK0306-TV-A

  • ERIKS:11670792
  • Fabricant:4012802425222
Image 1
Ajouter à la liste

3,64 €/ Unitéhors TVA

4,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
6.5 mm
Largeur
6 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
1230 N
Charge statique
840 N
Vitesse de référence
57000 rpm
Vitesse limite
48000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
29000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert