Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Joint d'un côté BK2518-RS-L271

  • ERIKS:23524034
  • Fabricant:4012802368437
Image 1
Ajouter à la liste

8,76 €/ Unitéhors TVA

10,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK..RS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
18 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
15600 N
Charge statique
24000 N
Vitesse limite
6100 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6100 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté