7,03 €/ Unitéhors TVA
8,51 €TVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK..RS |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 14 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 7100 N |
Charge statique | 8500 N |
Vitesse limite | 10500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10500 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Joint d'un côté |