Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Deux rangée Ouvert BK3038-ZW-L271

  • ERIKS:14176689
Image 1
Ajouter à la liste

14,22 €/ Unitéhors TVA

17,21 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
38 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
79000 N
Vitesse de référence
6200 rpm
Vitesse limite
8600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Deux rangée
Joint
Ouvert