13,53 €/ Unitéhors TVA
16,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BK |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 38 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 37500 N |
Charge statique | 79000 N |
Vitesse de référence | 6200 rpm |
Vitesse limite | 8600 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Deux rangée |
Joint | Ouvert |