Eriks
INA

INA Douille à aiguilles avec fond avec cage Deux rangée Ouvert BK1622-ZW-A

  • ERIKS:11833392
  • Fabricant:4012802463613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,94 €/ Unitéhors TVA

21,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BK
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
22 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
13100 N
Charge statique
19400 N
Vitesse de référence
11700 rpm
Vitesse limite
15600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Deux rangée
Joint
Ouvert