Eriks
INA

INA Disque de glissement Acier/E50 Entretien réduit EGW42-E50-Y

  • ERIKS:23228832
  • Fabricant:4012802758016
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGW
Diamètre d'arbre
42 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Largeur
1.5 mm
Charge dynamique
143 kN
Charge statique
285 kN
Entretien
Entretien réduit
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
E50