3,39 €/ Unitéhors TVA
4,10 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 54 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 104 kN |
Charge statique | 208 kN |
Entretien | Entretien réduit |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E50 |