Eriks
INA

INA Disque de glissement Acier/E50 Entretien réduit EGW22-E50-Y

  • ERIKS:12401529
  • Fabricant:4012802758900
Image 1
Ajouter à la liste

2,12 €/ Unitéhors TVA

2,57 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGW
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
1.5 mm
Charge dynamique
52.8 kN
Charge statique
106 kN
Entretien
Entretien réduit
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
E50