2,04 €/ Unitéhors TVA
2,47 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 49.3 kN |
Charge statique | 98.5 kN |
Entretien | Entretien réduit |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E50 |