1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 38.5 kN |
Charge statique | 77 kN |
Entretien | Entretien réduit |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E50 |