Eriks
INA

INA Disque de glissement Acier/E50 Entretien réduit EGW14-E50-Y

  • ERIKS:12401523
  • Fabricant:4012802757897
Image 1
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGW
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
1.5 mm
Charge dynamique
26.4 kN
Charge statique
52.8 kN
Entretien
Entretien réduit
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
E50