Eriks
INA

INA Disque de glissement Acier/E40 Sans entretien EGW62-E40-Z

  • ERIKS:12401539
  • Fabricant:4012802756678
Image 1
Ajouter à la liste

9,34 €/ Unitéhors TVA

11,30 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGW
Diamètre d'arbre
62 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
2 mm
Charge dynamique
468 kN
Charge statique
836 kN
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
E40