34,60 €/ Unitéhors TVA
41,87 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |
Largeur | 2 mm |
Charge dynamique | 349 kN |
Charge statique | 623 kN |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E40 |