Eriks
INA

INA Disque de glissement Acier/E40 Sans entretien EGW22-E40-Z

  • ERIKS:12401528
  • Fabricant:4012802756531
Image 1
Ajouter à la liste

2,06 €/ Unitéhors TVA

2,49 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGW
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
1.5 mm
Charge dynamique
106 kN
Charge statique
188 kN
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
E40