Eriks
INA

INA Disque de glissement Acier/E40 Sans entretien EGW20-E40-Z

  • ERIKS:12401526
  • Fabricant:4012802756517
Image 1
Ajouter à la liste

1,85 €/ Unitéhors TVA

2,24 €TVA incluse

318 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGW
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
1.5 mm
Charge dynamique
98.5 kN
Charge statique
176 kN
Entretien
Sans entretien
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
E40
Alternatives

3,68 €/ Unitéhors TVA

4,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026