1,49 €/ Unitéhors TVA
1,80 €TVA incluse
49 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 77 kN |
Charge statique | 137 kN |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E40 |
2,64 €/ Unitéhors TVA
3,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026