1,50 €/ Unitéhors TVA
1,82 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
49 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Type | Thrust Washer |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre d'arbre | 0.63 in |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 70.8 kN |
Charge statique | 126 kN |
Poids | 5.348 g |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E40 |
d1 | 2 mm |
d2 | 22 mm |
d5 | 1 mm |
h | 1 mm |