1,13 €/ Unitéhors TVA
1,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGW |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 1.5 mm |
Charge dynamique | 47.5 kN |
Charge statique | 84.8 kN |
Entretien | Sans entretien |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | E40 |