78,19 €/ Unitéhors TVA
94,61 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB9560-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 798 kN |
Charge statique | 1430 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |