Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB90100-E40-B-Y

  • ERIKS:23228804
  • Fabricant:4012802755459
Image 1
Ajouter à la liste

93,56 €/ Unitéhors TVA

113,21 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB90100-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
90 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
1260 kN
Charge statique
2250 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien