Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB8060-E40-B-Y

  • ERIKS:23228799
  • Fabricant:4012802755398
Image 1
Ajouter à la liste

48,47 €/ Unitéhors TVA

58,65 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB8060-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
672 kN
Charge statique
1200 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien