Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB7070-E40-B-Y

  • ERIKS:23228790
  • Fabricant:4012802755374
Image 1
Ajouter à la liste

44,25 €/ Unitéhors TVA

53,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB7070-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
686 kN
Charge statique
1230 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien