33,96 €/ Unitéhors TVA
41,09 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB7050-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 490 kN |
Charge statique | 875 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |