39,93 €/ Unitéhors TVA
48,32 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Constructeur ID | 070865701-0000 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 588 kN |
Charge statique | 1050 kN |
B | 70 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |