Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB6060-E40-B-Y

  • ERIKS:23228779
  • Fabricant:4012802755312
Image 1
Ajouter à la liste

31,09 €/ Unitéhors TVA

37,62 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB6060-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
504 kN
Charge statique
900 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien