Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze /PTFE EGB5060-E40-B-Y

  • ERIKS:23228767
  • Fabricant:4012802755695
Image 1
Ajouter à la liste

21,13 €/ Unitéhors TVA

25,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB5060-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
420 kN
Charge statique
750 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

32,65 €/ Unitéhors TVA

39,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026